Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
1/2-palcová račňa s kĺbovou hlavou, predĺžiteľná
1/2-palcová račňa s kĺbovou hlavou, predĺžiteľná - 1
1/2-palcová račňa s kĺbovou hlavou, predĺžiteľná - 2
1/2-palcová račňa s kĺbovou hlavou, predĺžiteľná - 3
1/2-palcová račňa s kĺbovou hlavou, predĺžiteľná - 4
1/2-palcová račňa s kĺbovou hlavou, predĺžiteľná - 5

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

1/2-palcová račňa s kĺbovou hlavou, predĺžiteľná

Predĺžiteľná na max. 432 mm pomocou zaisťovacieho puzdra so západkou

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Norma: DIN 3122, ISO 3315



Optimálny prenos sily


Vysúvateľná teleskopická rukoväť až do max. 432 mm



Jednoduché používanie


  • Rýchle uvoľnenie pomocou bezpečnostného zámku

  • Flexibilná, otočná račňová hlava s poistkou. 72 zubov s uhlom záberu 5°.