V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Račňový skrutkovač so zásobníkom Automobily/kovovýroba, typ 2
Vybavený 12 hrotmi
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Čepeľ: Kruhová čepeľ s magnetom, svetlé pochrómovanie
Špička: DIN 3126-D 6.3
Výkonný račňový skrutkovač
28 zubov, max. uťahovací moment 20 Nm.
Výkonné a rýchle skrutkovanie
Skrutkovanie jednou rukou s možnosťou jednoduchej zmeny smeru počas práce pomocou druhej ruky.
Výhoda funkcie račne
Nie je potrebné meniť polohu ruky. To umožňuje rýchle a efektívne použitie v najrôznejších situáciách počas montáže.
2-zložková rukoväť
Veľmi tenký račňový skrutkovač pre optimálny prenos energie a pohodlnú manipuláciu.
Zásobník na hroty umožňujúci uloženie max. 12 hrotov
Vysúvateľný, otočný zásobník umožňuje rýchlo nájsť potrebný hrot.
1/4" hroty s farebným kódovaním
Rýchlo si nájdite hrot, ktorý potrebujete, pomocou systému farebného kódovania spoločnosti Würth – ten správny hrot pre každú skrutku.
Cvaknutie pri upevnení
Správne upevnenie zásobníka na hroty sa potvrdí zreteľným cvaknutím.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!