V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Retušovací tmel Epoxi-Stick, kov
Dvojzložková hmota na rýchlu a jednoduchú opravu poškodenia povrchov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Jednoduché používanie
- Nie je potrebné prácne miešanie
- Dobrá možnosť dávkovania
- Rýchla aplikácia
Vynikajúce adhézne vlastnosti
- Vysoká pevnosť
- Široké spektrum využitia
Jednoduché ďalšie spracovanie
- Vhodné pre široké spektrum možností ďalšieho spracovania, ako je vŕtanie, frézovanie, pílenie a brúsenie
- Možno premaľovať
Vysoký stupeň odolnosti voči teplote do +120 °C, krátkodobo do +150 °C
V nespracovanom stave chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri nanášaní hmoty na opravy používajte ochranné rukavice. Vzhľadom na rôzne hustoty materiálu sa môžu údaje o hmotnosti jednotlivých druhov tyčiniek líšiť. V prípade aplikácií vystavených namáhaniu materiálu sa vhodnosť hmoty na opravy musí vopred vyskúšať.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na tmelenie poškodených miest v kove, ako je napr. kryt prevodovej jednotky, hliníkové a tlakovo odlievané diely atď.
Aplikačné povrchy: oceľ (bez povrchovej úpravy alebo eloxovaná), zinkové plechy, liatina, hliník, meď, mosadz, chróm, titán, olovo a nehrdzavejúca oceľ
- 1. Povrch musí byť čistý, zbavený mastnoty a schopný zniesť zaťaženie. Zdrsnenie povrchu pred aplikáciou produktu zlepšuje adhéziu
- 2. Odkrúťte alebo odrežte požadované množstvo a prstami hmotu premiešajte, kým nedosiahnete homogénne zafarbenie
- 3. Potom hmotu na opravy v priebehu 2 – 3 minút aplikujte na povrch
- 4. Na zlepšenie procesu modelovania si ruky navlhčite vodou
- 5. Po ďalších pribl. 20 minútach je hmota úplne stvrdnutá a môže sa ďalej spracovávať.
- Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!