V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Rotačný laser RL5-14
Špeciálne určený na vnútorné aj vonkajšie použitie. Vertikálne aj horizontálne zarovnanie všetky nivelačných úloh. Kompozitný kryt vystužený skleneným vláknom robí rotačný laser RL5-14 dokonalým na použite na staveniskách.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Veľmi vysoké úrovne presnosti aj v nepriaznivých poveternostných podmienkach
Spĺňa požiadavky normy ISO 17123-6
Vynikajúca úspora času
Automatická samonivelácia trvá len pár sekúnd
Diaľkový ovládač na ovládanie laserových čiar
Predchádzanie chybám nivelácie
Automatické monitorovanie úrovne zabraňuje chybám nivelácie spôsobených vetrom, mäkkými povrchmi a nárazmi do statívu.
Úplná ochrana pred nečistotami a vodou
Stupeň ochrany IP67
Lítium-iónová batéria je súčasťou balenia
Nabíjačka pre dobitie zariadenia.
- Prenos úrovní
- Horizontálne a vertikálne zarovnanie
- Prenos pravých uhlov
- Prenos bodov olovnice zo zeme
- Monitorovanie výkopov stavebných jám
- Nivelačné vytyčovacie lavičky
- Zarovnanie debnenia
- Podhľady
- Postavenie deliacich stien
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!