Sada krimpovacích klieští
Sada krimpovacích klieští - 2
Sada krimpovacích klieští - 0
Sada krimpovacích klieští - 1
Sada krimpovacích klieští - 2
Sada krimpovacích klieští - 0
Sada krimpovacích klieští - 1
Sada krimpovacích klieští - 2
Sada krimpovacích klieští - 0
Sada krimpovacích klieští - 1
Sada krimpovacích klieští - 2
Sada krimpovacích klieští - 0
Sada krimpovacích klieští - 1
Sada krimpovacích klieští - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Sada krimpovacích klieští

S 5 vymeniteľnými súpravami čeľustí

  • Počet dielov v sortimente/súprave: 6 Ks

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Počet dielov v sortimente/sú... Počet balenie
Cena/balenie
0714107920
6 Ks
1
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
Nebezpečný materiál
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
Sada krimpovacích klieští s automatickou račňou, nastaviteľným zaistením a tlakovým odistením



Obsahuje 5 vymeniteľných krimpovacích profilových vložiek pre:



Tryska A


  • Pre izolované a neizolované káblové prípojky, 0,5 – 6,0 mm² (červená, modrá, žltá)

  • DIN 0,5 – 1,0/1,5 – 2,5/4 – 6 mm²


Tryska B


  • Pre zatvorené, neizolované káblové prípojky, 1,5 – 10,0 mm²

  • DIN 1,5/2,5/6/10 mm²


Tryska C


  • Pre otvorené a neizolované káblové prípojky, 0,5 – 6,0 mm², až do šírky 6,3 mm

  • DIN 0,5 – 1,0/1,5 – 2,5/4 – 6 mm²


Tryska D


  • Malá izolované puzdrá jednožilových káblov s a bez objímok, 0,5 – 4 mm²

  • DIN 0,5/0,75/1,0/1,5/2,5/4 mm²


Tryska F


  • Veľké izolované puzdrá jednožilových káblov, 6 – 16 mm²

  • DIN 6/10/16 mm²