Sada krimpovacích klieští
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada krimpovacích klieští
S 5 vymeniteľnými súpravami čeľustí
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
Sada krimpovacích klieští s automatickou račňou, nastaviteľným zaistením a tlakovým odistením
Obsahuje 5 vymeniteľných krimpovacích profilových vložiek pre:
Tryska A
- Pre izolované a neizolované káblové prípojky, 0,5 – 6,0 mm² (červená, modrá, žltá)
- DIN 0,5 – 1,0/1,5 – 2,5/4 – 6 mm²
Tryska B
- Pre zatvorené, neizolované káblové prípojky, 1,5 – 10,0 mm²
- DIN 1,5/2,5/6/10 mm²
Tryska C
- Pre otvorené a neizolované káblové prípojky, 0,5 – 6,0 mm², až do šírky 6,3 mm
- DIN 0,5 – 1,0/1,5 – 2,5/4 – 6 mm²
Tryska D
- Malá izolované puzdrá jednožilových káblov s a bez objímok, 0,5 – 4 mm²
- DIN 0,5/0,75/1,0/1,5/2,5/4 mm²
Tryska F
- Veľké izolované puzdrá jednožilových káblov, 6 – 16 mm²
- DIN 6/10/16 mm²
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!