Súprava základného náradia pre ložiská kolies pre Ford Transit, s hydraulikou Ford
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava základného náradia pre ložiská kolies pre Ford Transit, s hydraulikou Ford
19 kusov Na demontáž ložiska/náboja kolesa s brzdovým kotúčom.
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
- Uľahčuje demontáž kompletnej jednotky ložiska kolesa s nábojom a brzdovým kotúčom priamo na vozidle bez toho, aby bolo potrebné demontovať pružinovú vzperu. Následne môžete vymeniť len brzdový kotúč alebo podľa potreby aj ložisko kolesa a náboj kolesa
- S novým rozširujúcim krúžkom a tlakovým kusom s priemerom 93 mm môžete uvoľniť aj ťažko povoliteľné brzdové kotúče od náboja/ložiska kolesa na zadnej náprave modelu Ford Transit od roku 2006
- Keďže demontáž jednotlivých komponentov (brzdový kotúč/kryt ložiska kolesa) je mimoriadne náročná, súprava sa dodáva s hydraulikou s výkonom 32 ton
Rozsah dodávky:
- 1 základová doska (s priemerom upevnenia 111,0 mm)
- 1 vkladací prstenec (adaptér na priemer 97,5 mm)
- 1 rozširujúci prstenec (adaptér na priemer 160,0 mm)
- 4 tlakové kusy s priemerom 44/68/77/93 mm
- 1 hydraulický valec s výkonom 32 ton
- 1 posuvný hriadeľ s maticou M24, L = 535 mm
- 5 kužeľových nôh
- 5 skrutiek M10 s valcovou hlavou s profilom TX50
- 1 lepidlo na závity
Oblasť použitia
- Ford Transit od roku výroby 2002 s priemerom kružnice s otvormi (na upevnenie brzdového kotúča) 97,5 mm a 111 mm
- Predná náprava modelu Ford Tourneo na vozidlách s pohonom predných a zadných kolies
- Zadná náprava modelu Ford Transit od roku výroby 2006 (s pohonom predných kolies)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!