Acetátový silikón, sanitárny
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
Vlastnosti
- Mimoriadne dobrá priľnavosť bez základného náteru na sklenených a glazúrovaných povrchoch, ako je napr. smalt, dlaždice a hliník
- Trvalo pružný, odolný voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- Fyziologicky neškodný, takže sa môže používať aj v bazénoch a potravinárskych spoločnostiach
- Farebná verzia obsahuje fungicíd
Výhody tovaru vo vreckách
- Ekologický: Objem odpadu znížený na tridsatinu
- Menej strát zo zvyškov: obsah zvyškov je znížený zo 4 % (kartuša) na 1 % (vrecko)
Upozornenie
- Hĺbka medzery by mala byť približne polovica jej šírky, no najmenej 6 mm. Spoje s väčšou hĺbkou najprv naplňte napr. penovými profilmi, aby sa zabránilo trojbodovej adhézii
- Okraje spoja musia byť čisté, suché a bez mastnoty
- Na absorpčné, zásadité povrchy (napr. drevo, betón atď.) a železo a neželezné kovy (zinok, olovo, meď) bez povrchovej úpravy sa musí naniesť základný náter
- V prípade zrkadlových spojív a tesnenia mramoru a granitu sa najprv musia vykonať testy
- Nie je kompatibilný s asfaltom a butylom
- Nie je vhodný na spájanie izolačného skla
Upozorňujeme, že uvedené farby sa tlačových dôvodov môžu od pôvodného odtieňa mierne líšiť.
Oblasť použitia
Na tesnenie:
- dilatačné škáry a tesniace spoje vnútri a vonku
- Dlaždicové a styčné spojenia v sanitárnych aplikáciách
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!