Akumulátorový skrutkovač na sadrokartón TBS 18-A
Akumulátorový skrutkovač na sadrokartón TBS 18-A - 0
Akumulátorový skrutkovač na sadrokartón TBS 18-A - 1

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Akumulátorový skrutkovač na sadrokartón TBS 18-A

Mimoriadne malý, praktický akumulátorový skrutkovač na skrutky do sadrokartónu. S nástavcom zásobníka na skrutky S 50-TBM vhodným na skrutky v páse.

  • Menovité napätie: 18 V/DC
  • Voľnobežné otáčky min./max.: 0-4200 U/min(rpm)
  • Druh upnutia: 1/4-palcová šesťhranná násada
  • Hmotnosť stroja s akumulátorom: 1,6 kg

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Menovité napätie Voľnobežné otáčky min./max. Druh upnutia Hmotnosť stroja s akumulátorom Počet balenie
Cena/balenie
07006422
18 V/DC 0-4200 U/min(rpm) 1/4-palcová šesťhranná násada 1,6 kg
1
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
Práca bez námahy


  • Vďaka krátkej a kompaktnej, ľahkej konštrukcii

  • Tichá čeľusťová spojka zabraňuje nežiaducemu hluku


Presné výsledky


Presné nastavenie hĺbkovej zarážky



Zobrazenie stavu nabitia akumulátora


3 diódy LED na bloku akumulátora



Rýchla výmena hrotov


Systém rýchlej výmeny hrotov na rýchle a jednoduché výmeny hrotov