V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Skrutka do betónu, závrtná skrutka W-BS/A4
Ideálna na upevnenie externého príslušenstva, ktoré musí byť neskôr odinštalované, nehrdzavejúca oceľ A4
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Mimoriadne flexibilné na použitie
Tri hĺbky ukotvenia (veľkosti 6 – 14) a veľké množstvo typov
Upevnenie možno po inštalácii upraviť až dvakrát
(Veľkosti 8 – 14), napríklad na zarovnanie zábradlí alebo kotviacich dosiek (postupujte podľa montážnych pokynov v povolení alebo priloženom letáku)
- Vysoká zaťažiteľnosť
- Prakticky nulové rozšírenie, čo umožňuje zachovať minimálne vzdialenosti medzi osami a okrajmi
- Veľmi rýchla a jednoduchá inštalácia
- Nie je potrebný žiadny krútiaci moment pri inštalácii
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
ETA-16/0043 pre individuálne pripevnenie
Možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón (veľkosti 6 – 14), seizmické vlastnosti kategórie C1 (veľkosti 8 – 14)
Protipožiarna odolnosť
R30, R60, R90, R120; technická správa TR020 (zahrnutá v schváleniach)
Od veľkosti 8 odporúčame použiť na inštaláciu vhodný tangenciálny úderový skrutkovač.
Ak je niekoľko ukotvení za sebou v rovnakom smere záťaže, len jedno ukotvenie je umiestnené pre kolmé zaťaženia.
ETA-16/0043 pre individuálne pripevnenie
Možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón (veľkosti 6 – 14), seizmické vlastnosti kategórie C1 (veľkosti 8 – 14)
Protipožiarna odolnosť
R30, R60, R90, R120; technická správa TR020 (zahrnutá v schváleniach)
Individuálne pripojenie
Štandardný betón C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón, seizmická výkonnostná kategória C1 pre veľkosti 8 – 14)
Ideálna na upevnenia, ktoré si vyžadujú odmontovanie pripojeného prvku Vhodné na pripevnenie
napr. oceľových konštrukcií, podpier, trámov, systémov oplotenia, bariér
Možno použiť v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom proti tlaku (bez schválenia)
W-BS/A4 (nehrdzavejúca oceľ A4) sa môže používať v suchých vnútorných priestoroch, vonku (vrátane použitia v priemyselných atmosférach a pobrežných oblastiach) alebo vo vlhkých miestnostiach, pokiaľ nejde o mimoriadne agresívne podmienky
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!