Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Skrutka do betónu W-BS Compact, typ P, šošovkovitá hlava
Jednoduchá inštalácia pomocou akumulátorového skrutkovača. Zabraňuje zásahom do výstuže vďaka veľmi malej hĺbke osadenia. Do betónu, so šošovkovitou hlavou, pozinkovaná oceľ
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Rýchla, jednoduchá inštalácia
- Možnosť montáže rukou
- Ekonomické a efektívne montážne riešenie
3 rôzne priemery hláv na všestrannú aplikáciu
- Typ P so šošovkovitou hlavou s priemerom 14 mm
- Typ SP s veľmi malou šošovkovitou hlavou s priemerom 10,5 mm
- Typ LP s veľmi veľkou šošovkovitou hlavou s priemerom 17,6 mm
Európske technické posúdenie ETA-15/0091 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme v betóne:
- Statické a kvázistatické zaťaženie
- Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90, R120
Kapacita zaťaženia v ťahu v betónových doskách s dutým jadrom – odborná správa č. 21641 – 2016
- Skrutku W-BS Compact sa odporúča inštalovať manuálne
- Ak sa na montáž použije akumulátorový vŕtací skrutkovač, odporúča sa na mieste vykonať najmenej päť predbežných skúšok, aby sa zaistilo správne nastavenie skrutkovača a zabránilo nadmernému utiahnutiu skrutky W-BS Compact. Odporúča sa začať s najnižším nastavením uťahovacieho momentu skrutkovača a v prípade potreby ho zvýšiť
- Na inštaláciu nepoužívajte tangenciálny úderový skrutkovač
Európske technické posúdenie ETA-15/0091 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme v betóne:
- Statické a kvázistatické zaťaženie
- Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90, R120
Kapacita zaťaženia v ťahu v betónových doskách s dutým jadrom – odborná správa č. 21641 – 2016
Kotvy v redundantnom nenosnom systéme, s európskym technickým posúdením:
- V betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón)
- Upevňovacie prvky pri vystavení požiaru
Vhodné na upevnenie nízkych záťaží v betóne:
Ekonomické a efektívne montážne riešenie pre množstvo elektrických, potrubných a HVAC aplikácií alebo upevnenie demontovateľného príslušenstva:
- Typ P: Montáž kovových profilov, montážnych líšt, rozperných závesných držiakov, plechov atď. pri inštalácii na mieste
- Typ LP s veľkou šošovkovitou hlavou: Montáž prvkov, ako sú napr. montážne lišty, profily, plechy atď., keď sa vyžaduje veľký kontaktný povrch
- Typ SP s malou šošovkovitou hlavou: Montáž prvkov, ako sú napr. kovové viacnásobné držiaky káblov, káblové svorky, potrubné svorky, káblové spony, stropné závesné držiaky, profily, konzoly atď.
Typ W-BS Compact (pozinkovaná oceľ) možno používať len v suchých interiérových podmienkach.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!