V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Skrutka do betónu so zápustnou hlavou W-BS/S
Najvyššia nosnosť a efektívna montáž. Pre povrchovo zapustené prvky, ako sú zábradlia alebo madlá v betóne, pozinkovanej oceli
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Mimoriadne flexibilné na použitie
Tri hĺbky ukotvenia (veľkosť 6 – 14) a veľké množstvo typov
Po montáži je možné nadstavec upraviť až dvakrát
(Veľkosť 8–14), aby sa napríklad uľahčilo vyrovnanie zábradlia alebo kotviacich dosiek (postupujte podľa montážnych pokynov v povolení alebo priloženom letáku)
- Vysoké zaťaženie
- Nízke osové a okrajové vzdialenosti vďaka veľmi malému rozťažnému účinku
- Veľmi rýchla a ľahká montáž
- Nie je potrebný žiadny krútiaci moment pri inštalácii
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
- Možno spracovať pomocou extrakčného vrtáka Würth (veľkosti 8 – 10)
ETA-16/0043 pre individuálne pripevnenie
Možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón (veľkosť 6 – 10), seizmické vlastnosti kategórie C1 (veľkosť 8 – 10), seizmické vlastnosti kategórie C2 (veľkosti 8 – 10, len pozinkovaná oceľ)
ETA-16/0128 pre viacnásobné pripojenie
Betón (veľkosť 5 a 6)
Dutinové predpäté betónové stropy (veľkosť 6)
Ohňovzdorné
R30, R60, R90, R120; technická správa TR020 (zahrnutá v schváleniach)
Od veľkosti 8 odporúčame použiť na inštaláciu vhodný tangenciálny úderový skrutkovač. Je potrebné dodržať odporúčaný menovitý krútiaci moment. Ak je niekoľko ukotvení za sebou v rovnakom smere záťaže, len jedno ukotvenie je umiestnené pre kolmé zaťaženia.
ETA-16/0043 pre individuálne pripevnenie
Možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón (veľkosť 6 – 10), seizmické vlastnosti kategórie C1 (veľkosť 8 – 10), seizmické vlastnosti kategórie C2 (veľkosti 8 – 10, len pozinkovaná oceľ)
ETA-16/0128 pre viacnásobné pripojenie
Betón (veľkosť 5 a 6)
Dutinové predpäté betónové stropy (veľkosť 6)
Ohňovzdorné
R30, R60, R90, R120; technická správa TR020 (zahrnutá v schváleniach)
Individuálne pripojenie, veľkosť 6 – 10:
Štandardný betón C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón), seizmická výkonnostná kategória C1 a C2 pre veľkosti 8 – 10)
Viacnásobné pripojenie, veľkosti 5 a 6:
Ukotvenie nenosných systémov v popraskanom a nepopraskanom betóne
Pripevnenie k dutinovým predpätým betónovým stropom veľkosti 6
Špeciálne navrhnuté pre povrchovú, rovnú a vizuálne príťažlivú montáž:
napríklad schody a balkónové zábradlia, madlá, oceľové konštrukcie, drevené spodné konštrukcie, kovové profily
Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom proti tlaku (bez schválenia)
W-BS/S (pozinkovaná oceľ) sa môže použiť v suchých interiéroch
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!