Skrutkovač TX 3-K
Skrutkovač TX 3-K - 2
Skrutkovač TX 3-K - 0
Skrutkovač TX 3-K - 1
Skrutkovač TX 3-K - 2

Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Skrutkovač TX 3-K

Flexible 3-component handle for perfect ergonomics, power transmission and operating comfort.

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 11 vyhotoveniach

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Veľkosť upnutia Dĺžka ostria Dĺžka rukoväti/šírka rukoväti Dĺžka čepele v palcoch Počet balenie
Cena/balenie
061320340
TX40 130 mm 114 / 38 mm 5 3/16 in
1
061320330
TX30 115 mm 106 / 35 mm 4 9/16 in
1
061320325
TX25 100 mm 106 / 35 mm 4 in
1
061320327
TX27 115 mm 106 / 35 mm 4 9/16 in
1
061320320
TX20 100 mm 96 / 31 mm 4 in
1
061320310
TX10 80 mm 83 / 27 mm 3 1/8 in
1
061320315
TX15 80 mm 96 / 31 mm 3 1/8 in
1
061320306
TX6 60 mm 73 / 20 mm 2 3/8 in
1
061320309
TX9 60 mm 83 / 27 mm 2 3/8 in
1
061320307
TX7 60 mm 73 / 20 mm 2 3/8 in
1
061320308
TX8 60 mm 83 / 27 mm 2 3/8 in
1