Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Dvojpólová skúšačka napätia DUO ELMO®
Dvojpólová skúšačka napätia DUO ELMO<SUP>®</SUP> - 1
Dvojpólová skúšačka napätia DUO ELMO<SUP>®</SUP> - 2
Dvojpólová skúšačka napätia DUO ELMO<SUP>®</SUP> - 3
Dvojpólová skúšačka napätia DUO ELMO<SUP>®</SUP> - 4
Dvojpólová skúšačka napätia DUO ELMO<SUP>®</SUP> - 5

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Dvojpólová skúšačka napätia DUO ELMO®

Kompaktná jednoducho použiteľná konštrukcia – zmestí sa do každej tašky na náradie

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení
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
  • Automatický výber rozsahu testovania

  • Ukazovateľ veľmi nízkeho napätia (ELV) (taktiež vizuálne bez batérií pribl. od 35 V AC/DC, od 45 V AC a od 110 V DC, vizuálne a vibračne s batériami)

  • Ukazovateľ polarity na LC displeji

  • AC/DC LED displej (+6 V) – (-6 V) – 12 V – 24 V – 48 V – 120 V – 230 V – 400 V – 690 V – 1000 V

  • LC displej pre diskrétnu hodnotu napätia (±5 % +10 číslic)

  • Detektor fázy, jednopólový

  • Diódový test (smer dopredu)

  • Testovanie kontinuity s akustickým signálom od 0 – 200 kOhm

  • ED (DT) 30 s ZAP., 240 s VYP.

  • 19 mm jednoručné ovládanie (zásuvky s ochranným kontaktom)

  • Automatické vypnutie po 3 minútach

  • Teplotný rozsah: -15° až +45°C
Upozornenie

Batérie nie sú súčasťou dodávky

CAT IV 600 V/CAT III 1 000 V, testovacia norma DIN EN 61243-3:2014