Kazeta špirálových vrtákov DIN 338 HSS, typ RN

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Kazeta špirálových vrtákov DIN 338 HSS, typ RN

Presný vrták do ocele. 19 kusov: Po 1 z veľkostí 1,0 – 10,0 mm v prírastkoch po 0,5 mm

  • Počet dielov v sortimente/súprave: 19 Ks
  • Kvalita: ZEBRA-Premium
  • Štandard / hĺbka vŕtania: DIN 338 / 5xD
  • Tvar drieku: Valcový
  • Materiálová podskupina: Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, dlhé sekanie, Mosadz, krátke sekanie, Plast, duroplast, Plast, termoplastický
  • Povrch: Vaporizované
  • Rezný materiál: HSS
  • Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém): 3 zo 4 bodov
  • Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém): 3 zo 4 bodov
  • Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém): 3 zo 4 bodov
  • Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém): 1 zo 4 bodov
  • Životnosť (bodový systém): 3 zo 4 bodov
  • Rýchlosť vŕtania (bodový systém): 3 zo 4 bodov
  • Kvalita otvoru (bodový systém): 4 zo 4 bodov
  • Univerzálnosť (bodový systém): 2 zo 4 bodov
  • Správanie pri vŕtaní (bodový systém): 3 zo 4 bodov
  • Samo centrujúce: Áno

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Počet dielov v sortimente/sú... Kvalita Štandard / hĺbka vŕtania Tvar drieku Počet balenie
Cena/balenie
0624000001
19 Ks ZEBRA-Premium DIN 338 / 5xD Valcový
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Nebezpečný materiál
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
Sortiment vrtákov na presné vŕtanie ocele, uhol hrotu 130°



Vysoko presné vŕtanie


Pevný špirálový vrták v krátkom vyhotovení zaručuje vysoko presné vŕtanie.



Samocentrovanie


Rozdelený hrot zabezpečuje vynikajúci centrovací efekt aj na okrúhlych materiáloch, čo eliminuje potrebu jamkovania alebo predvŕtavania.



Dlhá prevádzková životnosť


Brúsenie HC (rezanie vysokou rýchlosťou) a presná geometria zabezpečujú konzistentnú kvalitu vŕtaného otvoru a súčasne vysokú úroveň presnosti a dlhú prevádzkovú životnosť



Spĺňa najprísnejšie požiadavky v oblasti presnosti a prevádzkovej životnosti

Upozornenie

Informácie o vhodných vrtákoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom