Nastaviteľná výška a strany na zaistenie flexibility
- Variabilná výška tyče na strešných latách: 45 – 57 mm
- Bočné nastavenie na strešných latách: 70 mm
- Nastavenie výšky na lište: 30 mm
Rebrovanie na konzole
Optimálne zaistenie v drážkach a v dôsledku trenia
Plne predmontované
Montážnu lištu, 47 x 37 a 60 x 37, možno upevniť na strešný hák bez prípravných prác
Maximálne hodnoty nosnosti s predĺženým držiakom
- Tlak v smere súbežnom s povrchom strechy: 0,71 kN
- Tlak v smere kolmom na povrch strechy: 0,76 kN
- Ťažná sila pôsobiaca kolmo na povrch strechy: -0,51 kN
Na upevnenie každého strešného háku ku krokvám odporúčame použiť tri skrutky do dreva DIN 571, 6 x 100 mm, nehrdzavejúca oceľ A2, alebo ako alternatívu dve skrutky s plochou hlavou ASSYplus, 8 x 100 mm, nehrdzavejúca oceľ A2. Ak sa na upevnenie použijú len dve skrutky do dreva, dodržujte znížené zaťaženie.
ETA 10/0396
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!