Súprava hadíc ML 25 AK MIG/MAG
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava hadíc ML 25 AK MIG/MAG
Vzduchom chladené, so zväzkom hadíc BIKOX a centrálnym konektorom KZ-2
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
- Ideálne na výrobu všetkých zariadení, výrobu vozidiel, pre strojárstvo a oceľové konštrukcie
- Optimálna manipulácia vďaka ergonomicky tvarovanému systému rukovätí
- Originálna hadicová súprava BIKOX je vysoko flexibilná, kompaktná, robustná a má dlhú životnosť
- Súpravy hadíc majú centrálny pripojovací systém, ktorý sa nazýva aj „Eurospojka“
- Zaťaženie: 230 A CO2, 200 A zmesi plynov M 21 v súlade s normou EN 439, 60 % času zapnutia
- Vhodné pre min./max. priemer drôtu: 0,8 – 1,2 mm
Oblasť použitia
Vhodné pre MM 230/CuSi 150, čiastočne vhodné pre MM 300 (použiteľné do 230 A)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!