Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Súprava zaistenia proti pádu W1003 3-dielna

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Súprava zaistenia proti pádu W1003 3-dielna

Kompletná súprava obsahuje záchytný postroj, pohyblivú poistku proti pádu s 15 m lanom a úložný kufrík

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Záchytný postroj


  • Maximálna voľnosť pohybu a veľmi pohodlné nosenie vďaka elastickému materiálu postroja na chrbte a v oblasti ramien

  • Nástroje sú vždy po ruke vďaka pútkam na bočných stranách

  • Záchytný postroj je testovaný a schválený pre hmotnosť až do 140 kg


Pohyblivá poistka proti pádu


  • Poistka proti pádu sa pri stúpaní nahor voľne pohybuje a v prípade pádu sa automaticky uzamkne

  • S robustným a flexibilným 11 mm horolezeckým lanom

  • Poistka proti pádu je testovaná a schválená až do 140 kg
Upozornenie
  • Ak s lanom nepoužívate obe hrudné slučky záchytného postroja, musia byť spojené pomocou karabíny so skrutkovacou poistkou

  • Ak sa hrudné slučky používajú ako kotviaci bod pre záchytný postroj, obe slučky musia byť pripojené ku karabíne lana so skrutkovacou poistkou

  • Keď sa používa pás na ochranu proti pádu a lano, rozhodujúca je hmotnosť používateľa lana