V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Systémový kufrík 4.4.1. priehľadný
Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, strojov a náradia spolu so spotrebným materiálom
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Dokonalý prehľad
Priehľadné veko na dokonalý prehľad o obsahu.
Kompatibilita a flexibilita vďaka rozmerom mriežky
- Umožňuje prispôsobenie obsahu pre rôzne aplikácie
Kombinácia viacerých kufríkov
Tvary integrovaných koľajničiek a spájacie prvky umožňujú spájať viacero kufríkov a bezpečne prepravovať vybavenie.
S viacerými funkčnými prvkami
- Konštrukcia veka a základne vymedzuje presnú polohu boxov a zabraňuje vypadnutiu obsahu
- Simple opening and closing thanks to closures with recessed handles
- Pole na štítok pre lepiace alebo vkladané štítky
Veľmi pohodlné
- Veľká konštrukcia rukoväti
- Integrované mäkké prvky a široký polomer otočenia, ktoré znižujú tlak na ruky a zápästie
- Handle with up to 60 kg load capacity
Tento systémový kufrík získal tri najprestížnejšie ocenenia za dizajn:
- Cena za dizajn Reddot 2017
- Cena za dizajn IF-Design 2017
- Nemecká cena za dizajn 2018
Priehľadné veko nie je kompatibilné s Systémová vložka plastová, 4.4.1 a Systémová vložka plastová, 4.4.2
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!