Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Systémový kufrík 8.4.5
Ideálny na variabilné skladovanie malých strojov a náradia spolu s spotrebným materiálom.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Kompatibilita a flexibilita vďaka rozmerom mriežky
- Umožňuje prispôsobiť obsah pre rôzne aplikácie.
- Zaručuje, že kufrík je možné použiť v systémových boxoch ORSY BULL a vo vnútornom vybavení vozidiel
Kombinácia viacerých kufríkov
Integrované tvary koľajničiek a spájacie prvky umožňujú kombinovať viacero kufríkov a bezpečne ich prepravovať.
Kufrík s viacerými funkčnými prvkami
- Integrované elastomérové tesnenie chráni obsah pred dažďom
- Ľahké otváranie a zatváranie vďaka uzáverom so zapustenými úchytmi a kovovými pántmi vnútri veka.
- Pole na štítok pre lepiace alebo vkladané štítky
Veľmi pohodlná
- Veľké rukoväte na oboch stranách
- Integrované mäkké prvky a široký polomer otočenia, ktoré znižujú tlak na ruky a zápästie
- Robustná rukoväť unesie až 60 kg.
Systémový kufrík získal tri najprestížnejšie ocenenia za dizajn
- Cena za dizajn Reddot 2017
- Cena za dizajn IF-Design 2017
- Nemecká cena za dizajn 2018
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!