V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Dvojitý tester napätia ELMO® DUO PLUS s testom spúšte FI/RCD
Kompaktný, používateľsky praktický dizajn – zmestí sa do každej tašky na náradie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Test FI pomocou 2 tlačidiel (~30 mA pri 230 V AC)
- Test rotačného poľa (dvojitý pól) s displejom Ľ a P (50..60 Hz ≥100 V AC)
- Automatický výber rozsahu testovania
- Ukazovateľ veľmi nízkeho napätia (ELV) (taktiež vizuálne bez batérií pribl. od 35 V AC/DC, od 45 V AC a od 110 V DC, vizuálne a vibračne s batériami)
- Ukazovateľ polarity na LC displeji
- AC/DC LED displej (+6 V) – (-6 V) – 12 V – 24 V – 48 V – 120 V – 230 V – 400 V – 690 V – 1000 V
- LC displej pre diskrétnu hodnotu napätia (±5 % +10 číslic)
- Detektor fázy, jednopólový
- Diódový test (smer dopredu)
- Testovanie kontinuity s akustickým signálom od 0 – 200 kOhm
- ED (DT) 30 s ZAP., 240 s VYP.
- 19 mm jednoručné ovládanie (objímky s ochranným kontaktom)
- Automatické vypnutie po 3 minútach
- Teplotný rozsah: -15° až +45°C
Batérie nie sú súčasťou dodávky
CAT IV 600 V/CAT III 1 000 V, testovacia norma DIN EN 61243-3:2014
Elektrotechnika
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!