Twist drill HSS DIN 338 SMART STEP, 19 pcs.
Twist drill HSS DIN 338 SMART STEP, 19 pcs. - 1
Twist drill HSS DIN 338 SMART STEP, 19 pcs. - 2
Twist drill HSS DIN 338 SMART STEP, 19 pcs. - 3
Twist drill HSS DIN 338 SMART STEP, 19 pcs. - 4
Twist drill HSS DIN 338 SMART STEP, 19 pcs. - 5
Twist drill HSS DIN 338 SMART STEP, 19 pcs. - 6

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Twist drill HSS DIN 338 SMART STEP, 19 pcs.

19 pieces. The manually operated high-performance drill with unique SMART STEP technology (from dia. 2.5 mm) for high-precision circular drill holes in steel up to 1000 N/mm2, aluminium, plastic, non-ferrous metals, hard and soft wood.

  • Rozsah dodávky: 1.0–10.0 mm, graduation 0.5 mm
  • Počet dielov v sortimente/súprave: 19 KS
  • Kvalita: ZEBRA-Premium
  • Štandard / hĺbka vŕtania: DIN 338 / 5xD
  • Tvar drieku: Stopka s 3 plochami
  • Materiálová podskupina: Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, dlhé sekanie, Mosadz, krátke sekanie, Plast, duroplast, Plast, termoplastický, Hliník, Hliník (<10% kremíka), Tvarované hliníkové zliatiny, Hliníkové liate zliatiny (<10% kremíka), Nástrojové ocele
  • Povrch: Viacero rafinovaných
  • Rezný materiál: HSS
  • Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém): 4 zo 4 bodov
  • Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém): 4 zo 4 bodov
  • Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém): 4 zo 4 bodov
  • Životnosť (bodový systém): 3 zo 4 bodov
  • Rýchlosť vŕtania (bodový systém): 4 zo 4 bodov
  • Kvalita otvoru (bodový systém): 4 zo 4 bodov
  • Univerzálnosť (bodový systém): 3 zo 4 bodov
  • Správanie pri vŕtaní (bodový systém): 4 zo 4 bodov
  • Samo centrujúce: Áno

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Rozsah dodávky Počet dielov v sortimente/sú... Kvalita Štandard / hĺbka vŕtania Počet balenie
Cena/balenie
0624930001
1.0–10.0 mm, graduation 0.5 mm 19 KS ZEBRA-Premium DIN 338 / 5xD
1 ks

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informácie o cenovej kalkulácii

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Obj. č. Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Technické informácie

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení