Uhlová brúska EWS 7-125 Basic

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Uhlová brúska EWS 7-125 Basic

Výkonná 720 W uhlová brúska s 125 mm ochranným krytom a ochranou pred reštartovaním. Ideálna na jednoduché brúsenie a rezanie.

  • Menovité napätie: 230 V/AC
  • Frekvencia min./max.: 50 / 60 Hz
  • Trieda ochrany: Trieda ochrany II/ochranná izolácia
  • Príkon: 720 W
  • Voľnobežné otáčky min./max.: 0-11000 U/min(rpm)
  • Priemer rozbrusovacích kotúčov max.: 125 mm
  • Druh závituxpriemer závitu vretena: M14
  • Hmotnosť stroja: 1,8 kg
  • Dĺžka kábla: 4 m
  • Funkcie: Ochrana proti opätovnému rozbehu

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Menovité napätie Frekvencia min./max. Trieda ochrany Príkon Počet balenie
Cena/balenie
57070120
230 V/AC 50 / 60 Hz Trieda ochrany II/ochranná izolácia 720 W
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Nebezpečný materiál
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
Ochrana pred reštartovaním


Po prerušení napájania sa uhlová brúska automaticky nereštartuje, čím sa výrazne znižuje riziko zranenia.



Ľahká a praktická


S najmenšími rozmermi rukoväti vo svojej triede (176 mm) a hmotnosťou len 1,8 kg sa táto uhlová brúska pohodlne drží v ruke aj počas dlhej práce.



Ťažko dosiahnuteľné miesta sú úplne prístupné


Malá hnacia hlava



Dlhá prevádzková životnosť


Špeciálne vyvinuté vzduchové otvory optimálne chladia motor. Uhlíkové kefy s funkciou automatického vypnutia chránia motor a zabezpečujú dlhšiu prevádzkovú životnosť.



Vysoká úroveň ochrany používateľa


Kryt na ochranu pred stočením