V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Uhlová konzola, typ V-MH, so štrbinovým otvorom
Špeciálne vystužená uhlová spojka pre nosné spoje drevo/oceľ a drevo/betón na vytvorenie základného ukotvenia masívnych drevených stien v drevených konštrukciách. Optimálne uhlové polohovanie počas montáže vďaka štrbinovému otvoru v základnej doske.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Ideálne riešenie pre konštrukcie stien z masívneho dreva vďaka jednoduchému upevneniu pomocou skrutiek
- Mimoriadne vysoké nosnosti
- Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (D11 + Z275) v súlade s normou EN 10111:1998, hrúbka 4 mm s dodatočným tepelným žiarovým pozinkovaním (55 µm)
- Aplikácia v triede použitia 1, 2 a 3 v súlade s normou EN 1995:2013
ETA-14/0274
Musia sa dodržiavať všeobecné požiadavky normy ETA-14/0274.
Musia sa dodržať všeobecné požiadavky osvedčenia príslušnej kotvy.
ETA-14/0274
Pripojenie ťažnej kotvy masívnych drevených stien, podpier alebo väzníc k betónovým alebo oceľovým podkladom.
Vhodné upevňovacie prvky:
- Skrutka do kotevných nosníkov ASSY 3.0 d =10 mm, kombinovaná skrutka ASSY 3.0 d = 10 mm, kombinovaná skrutka ASSY plus VG d = 10 mm
- Odporúčané hmoždinky na fixovanie do betónu: d = 10 alebo 12 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!