V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Duo umývacia rukavica
Umývacia rukavica je vyrobená zo 100 % polyesteru, z ktorého viac ako 60 % tvorí recyklovaná priadza
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Ideálna umývacia rukavica pre profesionálnych používateľov, tvorcov trendov a tých, ktorí chcú znížiť svoj vplyv na životné prostredie
Každá strana je určená na iný účel, čím sa zaručuje účinná absorpcia vody a nečistôt
- Strana s dlhými vláknami je ideálna na ľahké čistenie ťažko prístupných miest. Vlákna účinne absorbujú vodu a nečistoty bez poškodenia lakovaného povrchu.
- Strana s krátkymi vláknami je vyrobená z jemne tkaných vlákien, ktoré zaručujú brilantnú čistotu na hladkých aj štruktúrovaných povrchoch z lakovaných materiálov, plastu a skla.
Umývacia rukavica má elastickú manžetu a mostík na prsty, vďaka čomu je veľmi bezpečná a pohodlná na používanie. To pomáha predchádzať únave rúk pri práci a umožňuje efektívnejšie čistenie.
Vyrobené v Nemecku
Ideálna na ručné umývanie vozidiel v exteriéri a na čistenie veľkých plôch, napríklad na prívesoch a dodávkach.
Strana s dlhými vláknami: Hrúbka pribl. 18 mm, svetlosivá, s dlhšími bielymi vláknami
Pribl. 200 000 metrov vlákien na umývacej ploche 15 x 23 cm zaisťuje dokonalú absorpciu a odstraňovanie vody. Dlhé vlákna ľahko dosiahnu aj na nízko položené miesta. Veľmi jemná priadza bola špeciálne tkaná pre citlivé lakované povrchy.
Strana s krátkymi vláknami: Hrúbka pribl. 10 mm, tmavosivá, hustá väzba
Pribl. 9,5 milióna hustých a neuveriteľne jemných vlákien na umývacej ploche 15 x 23 cm zaručuje brilantný výsledok čistenia na hladkých aj štruktúrovaných povrchoch z lakovaných materiálov alebo plastu a skla.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!