V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Univerzálny nadstavec zdviháka prevodovky 2 ks
Používa sa v spojení so zdvihákom prevodovky na bezpečnú demontáž a montáž prevodoviek vozidla
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Dá sa ľahko prispôsobiť tvaru a veľkosti prevodovky
- Bezpečné uchytenie počas montáže a demontáže vďaka podperám prevodovky na predných a zadných priečkach, ktoré je možné nastaviť z hľadiska rozstupu a uhla sklonu
- Prevodovku možno nastaviť a nakloniť dopredu alebo dozadu a doľava alebo doprava
- Výhody oproti predchádzajúcej verzii
- Stredová podpera so skrutkami na nastavenie uhla sklonu
- Upevnený, aby sa zabránilo neúmyselnej zmene uhla sklonu
Sklopné podpery s ochranným máčanou plastovou vrstvou - Dve veľké podpery s integrovaným nastavením uhla sklonu
- Kompatibilné so zdvihákmi prevodoviek s priemerom piestnej tyče 30 mm
Obsah balenia:
- 1× základná jednotka nadstavca na prevodovku
- 1× adaptér na piestnu tyč zdviháka prevodovky s priemerom 30 mm
K dispozícii sú ďalšie adaptéry pre priemery piestnej tyče 25 mm a 35 mm
Pre aplikácie, ako sú manuálne, automatické a DSG prevodovky
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!