V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zásobníkové klince a plynová kartuša NG CS-2/3 HFBX Vhodné pre DIGA CS-2 Power a DIGA CS-3 Power
Suitable for DIGA CS-2 Power and DIGA CS-3
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Vysokokvalitný špeciálny klinec s valcovaným balistickým hrotom na kotvenie do betónu s vysokou pevnosťou
- Menej zlyhaní sadnutia ako pri bežných klincoch
Všetky klince sú vhodné na sekundárne pripevnenie (bez technického schválenia). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo uťahovacích skúšok.
Od dĺžky 22 mm: Európske technické posúdenie ETA-21/0703
Kotvenie do betónového substrátu (betón bežnej hmotnosti ≥ C 20/25 ≤ C 50/60) podľa normy DIN EN 206, ocele a muriva z plných tehál v priestore inštalácie, výstavba suchých stien a pod.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!