Vreckové meracie pásmo
Vreckové meracie pásmo - 1
Vreckové meracie pásmo - 2
Vreckové meracie pásmo - 0

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Vreckové meracie pásmo

Vysoko kvalitné meracie pásmo s pogumovaným puzdrom

  • Materiál telesa: plast
  • Trieda presnosti: II

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 7 vyhotoveniach

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Rozsah merania dĺžky max. Dĺžka Výška Šírka Počet balenie
Cena/balenie
071464 598
5 m 8,7 cm 7,4 cm 4,8 cm
1
071464 597
8 m 10,4 cm 8,2 cm 4,9 cm
1
071464 595
3 m 8 cm 4,7 cm 4,1 cm
1
071464 530
3 m 3 m 7 cm
071464 540
10 m 92 mm 7 cm
071464 538
8 m 82 mm 7 cm
071464 518
5 m 73 mm 7 cm
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
Puzdro z pogumovaného plastu odolného voči nárazom


Maximálna stabilita s nízkou hmotnosťou



Predlžuje sa tým životnosť pásma


Oceľové pásmo pri navíjaní tlmí koncová zarážka



Dobrá čitateľnosť


  • Meracie pásmo so žltým náterom

  • Centimetrová/milimetrová stupnica na hornej a spodnej strane pásma


Pohyblivé koncové úchytky


Na jednoduché merania vnútri a vonku



Jednoduché použitie


  • Automatické sťahovanie pásma

  • Dodávané s pútkom na ruku a odoberateľnou sponou na opasok
Doklad o výkone (Pub)

Zodpovedá triede presnosti ll