V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Vŕtací skrutkovač BS 13-SEC POWER
Kompaktná, výkonná vŕtačka na prácu s veľmi vysokými krútiacimi momentmi, ako sú napríklad otvory s veľkým priemerom, sériové skrutkové spojenia a miešanie.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vysoký krútiaci moment a dlhá prevádzková životnosť
3-stupňová redukcia do pomala
Ochrana používateľa a motora
Mäkký štart
Priebežné elektronické ovládanie
Pre konzistentne vysokú trakciu v celom rozsahu otáčok a zaťaženia
Elektronická regulácia krútiaceho momentu
Po dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa stroj vypne.
Otáčanie doprava a doľava
Priame uhlíkové spínače znamenajú, že v oboch smeroch možno dosiahnuť rovnaký krútiaci moment.
Jednoduchá výmena poškodených káblov
Systém výmeny kábla
Maximálne rozmery skrutiek ASSY do mäkkého dreva
12 x 500 mm s čiastočným závitom, 10 x 400 mm s úplným závitom
Vŕtanie, skrutkovanie a miešanie
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!