V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect
Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Bezpečné a účinné používanie
- Dlhšia prevádzková živostnosť nástroja
- Vysokoúčinná ochrana proti korózii
- Ak sa používa v malých množstvách, môže sa zvárať bez čistenia
Môže sa používať ako mikromazivo MQL
Optimálna účinnosť, optimálne výsledky vďaka špeciálne prispôsobeným zložkám
Pasta pre väčšinu náročných úloh v obrábaní
- Obrábanie najpevnejších ocelí úplne možné
- Môže sa bez problémov použiť v horizontálnych aplikáciách a aplikáciách zvrchu
- Skladovacia teplota: 5 – 40 °C
- Trieda skladovania (koncept VCI): 10
Vŕtací a rezací olej | Vŕtací a rezací olej Perfect | Vŕtacia a rezacia pasta Perfect | Vŕtací a rezací olej Eco | Vŕtacia a rezacia pena | Rezací olej DVGW | Chladiace mazivo Ultra | Chladiace mazivo Ultra HD | |
Materiály | ||||||||
Postupy obrábania | ||||||||
Vlastnosti | ||||||||
Základný materiál | Minerálny olej | Minerálny olej so synt. esterom | Minerálny olej so synt. esterom | Syntetický ester | Glykol a ester | Ester | Minerálny olej | Minerálny olej |
Oceľ, legovaná oceľ | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Vysoko legovaná oceľ | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Liatina, sivá liatina | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Spekaný karbid | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Neželezné kovy (meď, mosadz atď.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titán | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Horčík | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Hliník, hliníkové zliatiny | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Sústruženie, automatické sústruhy | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Vŕtanie, zapúšťanie, vystružovanie | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Hlboké vŕtanie | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Pílenie | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Rezanie závitov | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Tvarovanie závitov, valcovanie | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Frézovanie | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Brúsenie | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Tvarovanie, valcovanie, ohýbanie | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Dierovanie, jemné dierovanie | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Preťahovanie, zazubenie | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Viskozita (mm²/s) | 12 | 25 | Konzistencia pasty | 35 | nevzťahuje sa | 5 | 66 | 76 |
Minimálne množstvo pri mazaní | ⎷ | ⎷ | ||||||
Bez povinných výstražných symbolov | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Možno používať v obrátenej polohe | ⎷ | ⎷ | ||||||
Schválenie DVGW | ⎷ | |||||||
Biologicky odbúrateľný/schválený na používanie s potravinami | ⎷ | |||||||
Výnimočne vysoký výkon mazania | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Výnimočne dlhá životnosť nástroja | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Minimálna tvorba dymu | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Výnimočne nízka spotreba | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Dobré vzlínacie vlastnosti | ⎷ | |||||||
Neobsahuje kyselinu bóritú | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Nízka penivosť | ⎷ | ⎷ | ||||||
Výnimočne vysoká mikrobiálna stabilita | ⎷ | ⎷ | ||||||
Trieda znečistenia vôd | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Neobsahuje formaldehyd | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Mimoriadne šetrný k pokožke (neobsahuje amíny) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx vysoká vhodnosť xx dobrá vhodnosť x nízka vhodnosť ⎷ vhodný |
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Táto vŕtacia a rezacia pasta je vhodná predovšetkým na vysoko náročné aplikácie obrábania materiálov, ako je napr. tvrdá oceľ vysokej pevnosti, nástrojová oceľ, oceľ na guľôčkové ložiská, zliatiny CrNi a Hastelloy.
Pomocou kefy aplikujte pastu na obrábací nástroj.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!