Vyfukovací balónik na mechanické vyčistenie vŕtaného otvoru
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Vyfukovací balónik na mechanické vyčistenie vŕtaného otvoru
Na čistenie vŕtaných dier s menším priemerom
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
- Vyfukovací nástroj pozostávajúci z pumpy v tvare balónika a rúrky na ručné čistenie vŕtaných otvorov s malým priemerom
- Priemer vyfukovacej rúrky 4,5 mm umožňuje čistenie vyvŕtaných otvorov od ∅ 5 – 10 mm
- Dlhotrvajúca alternatíva k spreju so stlačeným vzduchom
Upozornenie
- Krátka vzdialenosť od rúrky po dno vyvŕtaného otvoru zabraňuje „upchatiu“ rúrky
- Obidva komponenty je možné oddeliť, čo umožňuje čistenie balónika a rúrky
Oblasť použitia
Pokyny
- Pre ∅ 5 a 6 mm: 3x vyfúknutie
- Pre ∅ 8 a 10 mm, 5x vyfúknutie
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!