V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Nosný popruh W300 W300
Výnimočne ľahký a maximálne pohodlný záchytný postroj
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Veľmi pohodlné nosenie
- Používajte 44 mm široké popruhy
- Priedušné vypchávky v zadnej časti umožňujú rýchle a jednoduché nasadenie
Rýchle a jednoduché nasadenie a zloženie
- Rýchle odopnutie slučiek na nohách
- Rýchle odopnutie a umiestnenie pracky na hrudníku
Schválené až do 150 kg
Predný upínací bod v súlade s normou EN 361 s 2 veľkými žltými kruhmi uľahčujúcimi identifikáciu
Upevňovací bod (EN 361) na chrbte je osadený smerom hore, vďaka čomu je ľahko dosiahnuteľný
Žiadne tlakové body počas prepravy (napr. v aute) alebo materiál vyvíjajúci tlak na plecia
Ak nepoužívate obe hrudné slučky záchytného postroja s upevňovacím prvkom, odporúčame ich pripojiť karabínou. Ak sa hrudné slučky používajú ako kotviaci bod na záchytnom postroji, obe slučky musia byť pripojené ku karabíne spojovacieho prvku.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!