Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
samonavíjacie záchranné lano HSG-18 Compact
samonavíjacie záchranné lano HSG-18 Compact - 1
samonavíjacie záchranné lano HSG-18 Compact - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

samonavíjacie záchranné lano HSG-18 Compact

Istenie pre výškové práce s popruhovým pásom, nízka hmotnosť, obzvlášť vhodné pri použití s plošinami na práce vo vzduchu

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení
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
Vybavené hliníkovými karabínami tri-lock



Prípustná hmotnosť používateľa 135 kg



Integrovaný remeňový tlmič pádu na absorbovanie energie pádu


  • Tlmenie pádu zabezpečuje, že sila prenesená do upevňovacieho bodu je menšia ako 3 kN pri váhe používateľa 100 kg

  • Pri váhe používateľa 100 - 135 kg dosahuje sila prenesená do upevňovacieho bodu 3 - 6 kN.


Ľahká a kompaktná konštrukcia



Testované dvojité hrany