V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Roletový zámok MS 5000
Veľkosť tŕňa plynule nastaviteľná od 15 do 22 mm
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Nastaviteľný pre použite na ľavej/pravej strane
- Vrátane protipliešku
- Nútenie uzamknutie nie je možné
- Veľkosť vrtáka: 18 – 21 mm
Protipliešok je potrebné upevniť pomocou skrutiek so zápustnou hlavou s pr. 3 x 16 mm.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!