Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Klince v páse a plynová kartuša NG CS-2/3 HFB
Vysokokvalitné stupňovité klince, priemer 3,0 mm, špeciálne navrhnuté na kotvenie do betónu s vysokou pevnosťou, kompatibilné so zariadením DIGA® CS-2 Power a DIGA® CS-3
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Dĺžka nad 22 mm:
Európske technické posúdenie ETA-21/0702
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS č.: 2101-126-16-CM
Odborná správa o protipožiarnych vlastnostiach ľahkých deliacich priečok zo sadrokartónu v súlade s normou DIN 4102-4
MPA BS č.: 2100-376-17-CM
Odborná správa o protipožiarnych vlastnostiach deliacich priečok s obojstranným debnením vyrobených zo sadrokartónu v súlade s normou DIN EN 520 alebo DIN 18180 a nosných konštrukcií v súlade s normou DIN 18182-1 s montážou na pevné komponenty
- Upevňovanie profilov v suchom murive
- Upevnenie na betónový podklad (štandardný betón ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) v súlade s normou DIN EN 206, oceľ a murivo vyrobené z plných tehál v mieste inštalácie, suché murivo
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!