Zimné pracovné nohavice One
Zimné pracovné nohavice One - 1
Zimné pracovné nohavice One - 2
Zimné pracovné nohavice One - 0

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Zimné pracovné nohavice One

Functional, lined work trousers for the winter. Robust ripstop fabric with stretch inserts ensures high level of comfort. We recommend you choose one size larger for a roomier fit.

  • Farba: Antracitová
  • Materiál: 55% polyester, 45% bavlna
  • Plošná hmotnosť tkaniny na m²: 260 g
  • Materiál obloženia: 100% polyester
  • Umývateľné pri: 60°C

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 7 vyhotoveniach

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Veľkosť Pokyny pre starostlivosť Farba Materiál Počet balenie
Cena/balenie
M403266010
XS Do not dry in drum dryer, Do not dry-clean, Do not bleach, Ironing with low temperature Antracitová 55% polyester, 45% bavlna
M403266000
S Do not bleach, Do not dry in drum dryer, Ironing with low temperature, Do not dry-clean Antracitová 55% polyester, 45% bavlna
M403266001
M Do not dry-clean, Ironing with low temperature, Do not bleach, Do not dry in drum dryer Antracitová 55% polyester, 45% bavlna
M403266002
L Do not dry in drum dryer, Do not dry-clean, Ironing with low temperature, Do not bleach Antracitová 55% polyester, 45% bavlna
M403266003
XL Do not bleach, Do not dry-clean, Do not dry in drum dryer, Ironing with low temperature Antracitová 55% polyester, 45% bavlna
M403266004
XXL Do not dry in drum dryer, Do not dry-clean, Do not bleach, Ironing with low temperature Antracitová 55% polyester, 45% bavlna
M403266005
3XL Do not dry in drum dryer, Do not bleach, Do not dry-clean, Ironing with low temperature Antracitová 55% polyester, 45% bavlna
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Nebezpečný materiál