V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zinkový sprej Perfect
Vynikajúca dlhodobá ochrana a optimálny vzhľad kovových povrchov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vysoká hrúbka vrstvy už v prvom nástreku
- Vysoký stupeň bezpečnosti vďaka optimálnej ochrane proti poveternostným vplyvom
- Minimálna časová náročnosť, stačí jeden pracovný úkon
- Dobré krytie
Univerzálne využitie vďaka nastaviteľnej striekacej hlave
Umožňuje rýchle a spoľahlivé ošetrenie veľkých povrchov aj malé opravy vďaka univerzálnej rozprašovacej hlavici.
Vysoký stupeň odolnosti voči stekaniu
Vysoký stupeň odolnosti voči opotrebovaniu
Ochrana proti korózii testovaná podľa normy DIN
- Zinkový sprej Perfect, svetlý: 250 hodiny
- Zinkový sprej Perfect: 500 hodín
- Môže sa používať na opravy podľa normy DIN EN ISO 1461.
Môže sa bodovo zvárať
Zinkový sprej Perfect a svetlý zinkový sprej Perfect obsahujú podiely zinku, a tým ponúkajú optimálnu aktívnu katódovú ochranu pred koróziou. Pri poškodení povrchu sa naruší vrstva zinku (galvanizačná anóda), a tak chráni kov pred hrdzou. Ostatné výrobky chránia celý povrch proti hrdzi. Ak sa povrch poškodí, kov už ďalej nebude chránený.
Prostriedok nie je vhodný ako podklad pre polyuretánové tesniace hmoty, tesniace hmoty na báze MS polymérov alebo hybridné tesniace hmoty.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na zlepšenie vzhľadu, opravy a ochranu kovových povrchov pred koróziou.
Ošetrovaný povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota. Odstráňte hrdzu a starý uvoľnený náter, potom vybrúste a vyčistite. Pred použitím nádobku dôkladne pretrepte aspoň 2 minúty.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!