Elektróda, rutilová, špeciálna
Elektróda, rutilová, špeciálna - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Elektróda, rutilová, špeciálna

Univerzálna rutilová elektróda, s ktorou možno zvárať v každej polohe

  • Dĺžka: 350 mm
  • Normy: ISO 2560-A
  • Materiál: Oceľ
  • Opláštenie: Rutil
  • Farba: Sivá

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 3 vyhotoveniach

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Priemer drôtu Intenzita prúdu min./max. Americký spolok pre zváranie (AWS) Pevnosť v ťahu min. Počet balenie
Cena/balenie
098288012
3,25 mm 110-140 A 480 N/mm²
1
09828804
2,5 mm 40-70 A A5.1: E6013 520 N/mm²
1
09828805
3,25 mm 60-100 A A5.1: E6013 520 N/mm²
1
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
Nebezpečný materiál
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
  • Žlté špičky

  • Jednoducho použiteľná univerzálna elektróda, ktorá zvára v akejkoľvek polohe

  • Jednoduché odstraňovanie strusky a minimálne odprskovanie

  • Skvelý vzhľad zváraných spojov