V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
ZVÁRACÍ INVERTOR MIG MIG 180-S
Digitálne riadený invertor s novou technológiou IGBT na zváranie MIG tenkej ocele alebo plechov z nehrdzavejúcej ocele do 1,5 mm. Malý kotúč zváracieho drôtu MIG/MAG s hmotnosťou 5 kg.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Možnosť zapnutia v 3 režimoch
Tri rôzne režimy zvárania - MIG, STICK a LIFT/TIG
Funkcia NO GAS
Funkcia NO GAS umožňuje prácu v exteriéri so zváracím drôtom bez plynu
Eurokonektor
Eurokonektor s horákom Abicor Binzel 15AK ako štandardným príslušenstvom
Technológia IGBT
Technológia IGBT umožňuje bezchybné zváranie pri nestabilnom napätí (napájané generátormi)
Pohodlné zváranie
Možno prepínať medzi bodovým zváraním 2/4 T
Funkcia bodového zvárania
Na spájanie tenkých plechov
Systém podávania FLEXIBLE WIRE
Dostupné pre kotúč zváracieho drôtu s hmotnosťou 1 kg alebo 5 kg
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!