Produktspezifische Pumpsprühflasche unbefüllt
Pumpsprühflasche bedruckt, unbefüllt
PUMPSPRFLASH-KST-BREMSREINIG-1LTR
Art.-Nr. 0891503002
EAN 4062856663378
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nachfüllbare leere Pumpsprühflasche zur einfachen Verarbeitung von Produkten aus Kanistern oder Fässern
- Bruchsicherer, leerer 1 Liter Behälter
- Leichtes Öffnen durch Haptikelemente
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Farbe | Weiß, Rot |
Durchmesser | 100 mm |
Höhe | 275 mm |
Geeignet für Wirkstoff | Bremsenreiniger |
Inhalt | 1 l |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!