Profi-Anwärmset für Propangas
Profi-Anwärm-Set für Propangas
SHWS/SHNDBRENN-GAR-1FLAMMIG-60MM
Art.-Nr. 098489850
EAN 4049557286549
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das Profi-Anwärmbrenner Set besteht aus einem kraftvollen Aufschweißbrenner, einem baustellentauglichen Propanschlauch und einem festeingestellten 4 bar Druckregler (Flaschenanschluss DIN-Kombi) mit Schlauchbruchsicherung.
Lieferumfang
- Propan-Handgriff
- Kleindruckregler mit Kombi-Anschluss
- Verbindungsrohr 600 mm
- Brennerkopf 60 mm
- Ablagevorrichtung
- HD-Schlauch bds. G 3/8 LH x 5000 mm
- Schlauchbruchsicherung 12 kg/h
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Hervorragend für das Aufschweißen von allen bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen sowie zur Flächentrocknung eignet.
Lieferumfang | Propan-Handgriff, Kleindruckregler mit Kombi-Anschluss, Verbindungsrohr 600 mm, Brennerkopf 60 mm, Ablagevorrichtung, HD-Schlauch bds, G 3/8 LH x 5000 mm, Schlauchbruchsicherung 12 kg/h |