Profi-Waschoverall
Profi-Waschoverall
PROFI OVERALL MONTREAL OLIV L
Art.-Nr. M011070002
EAN 4250856281122
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dieser dehnbare, bequeme und reißfeste Overall garantiert eine lange Lebensdauer sowie idealen Tragekomfort. Er eignet sich optimal für Reinigungsarbeiten im Stall und Hof sowie für den Forstbereich und Kommunen.
- PU-beschichtet, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, reißfest
- Hochstehender Kragen, Kapuze im Kragen, Reißverschluss unter doppelter Patte mit Druckknöpfen
- Raglanärmel, Arm- und Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen, Gummizug im Rücken, Innen: elastisches Bündchen mit Gummizug am Unterarm
- Schutz vor flüssigen Chemikalien, Schutz und Tragekomfort dank Einsatz von Flexothane
- EN 14605:2005 + A1:2009 Typ 4, EN 14786:2006, EN 343:2003 + A1: 2007/Klasse 3/1 CE
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Reinigungsarbeiten in Stall und Hof, Forst und Kommunen.
Farbe | Oliv |
Größe | L |
Werkstoff | 100% Polyamid, PU beschichtet |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 180 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht bügeln, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Chemisch reinigen mit Perchlorethylen/Fluorkohlenwasserstoff |