Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Profil-Doppelzylinder NP im 6-Stift-System

Profil-Doppelzylinder NP
PRFLZYL-NP-DP-6STI-GS1-(NI)-BS-35X45MM

Art.-Nr. 0687671144

EAN 4053479216539

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Profil-Doppelzylinder NP im 6-Stift-System

Art.-Nr. 0687671144

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für alle gängigen Türen einsetzbar


Schließart wählbar zwischen verschieden- oder gleichschließend



Mit Not- und Gefahrenfunktion


Beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt



Mit Spezialstiften und parazentrischem Schlüsselprofil


Das unbefugte Öffnen des Schließzylinders mit Sperrwerkzeugen wird dadurch wesentlich erschwert

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schließart

Gleichschließend

Schließung

GS 1

Schlüsselnummer

RW14894

Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar)

Ja

Außenlänge x Innenlänge (A / B)

35 x 45 mm

Länge (C)

80 mm

Bauart

Kompakt

Mit Aufbohrschutz

Nein

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Glanzgrad

Matt

Werkstoff Schlüssel

Messing

Oberfläche Schlüssel

Vernickelt

Anzahl Schlüssel

3 STK

Normen

EN 1303:2015, DIN 18252

Lieferumfang

1x Profilzylinder, 3x Schlüssel, 1x Stulpschraube M5 x 80 mm

Brandschutzgeprüft

Ja

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1303:2015
1 6 0 B 0 C 5 0

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen