Profilrahmenscharnier TIOMOS Click-on 110 AL
Topfscharnier Tiomos 110 AL
SHAN-TS-CLICKON-110-AL-K00
Art.-Nr. F028138154
EAN 9003012980439
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit integrierter Dämpfung. Speziell für Aluminium-Profilrahmentüren
- Optimale Fugenwerte bei Alurahmen bis max. 24 mm Rahmenstärke und 22 mm Rahmenbreite
- Scharnier von außen nicht sichtbar
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte
In 2 Ausführungen verfügbar:
- Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)
- Ohne Schließautomatik (ohne Feder)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Türanschlag | Voll aufliegend |
Kröpfung | 0 mm |
Dämpfung | Ja |
Feder | Ja |
Montageart | Zum Anschrauben |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Topf | Zamak |
Werkstoff Bandarm | Stahl |
Öffnungswinkel | 110 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!