Prstencová priechodka Bez pružiny
Prstencové oko na zdvíhanie bez pružiny
Obj. č. 516212145
EAN 4054458652034
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Bezpečnostný koeficient 4
- Jednoduchá navarená základňa na dvíhanie
- Vyrobený z ocele vysokej pevnosti
- Povrchová úprava z epoxidovej živice
- Kruhová svorka testovaná na prasknutie na 100 %
- Náterová farba RAL 3022
Navrhnuté na zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia.
Vhodné len na dvíhanie nákladu, nie osôb
V prípade špeciálneho použitia sa odporúča určiť nosnosť, ktorá sa má použiť, v závislosti od uhla sklonu napínania
V prípade asymetrického zaťaženia sa musí znížiť nosnosť oka v súlade so špecifikáciami v tabuľke rôznych typov upevnenia
Objímka musí vždy zostať orientovaná v smere ťahu (povolená tolerancia +/–10°)
| Č. položky | Max. nosnosť | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| W.L.L. | 1 reťaz | 2 reťaze | 1 reťaz | 2 reťaze | 2 reťaze | 3/4 reťaze | |||||
| 5162 121 38 | 1,5 t | 1,5 t | 3 t | 1,5 t | 3 t | 2,1 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
| 5162 121 45 | 2,5 t | 2,5 t | 5 t | 2,5 t | 5 t | 3,5 t | 2,5 t | 2,5 t | 5,25 t | 3,75 t | 2,5 t |
| 5162 121 51 | 4 t | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,4 t | 6 t | 4 t |
| 5162 121 673 | 6,7 t | 6,7 t | 13,4 t | 6,7 t | 13,4 t | 9,5 t | 6,7 t | 6,7 t | 14 t | 10 t | 6,7 t |
| 5162 121 67 | 10 t | 10 t | 20 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21 t | 15 t | 10 t |
| 5162 121 100 | 16 t | 16 t | 32 t | 16 t | 32 t | 22,4 t | 16 t | 16 t | 33,6 t | 24 t | 16 t |
Navrhnuté na zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Max. nosnosť | 2,5 t |
Hrúbka očka (s1) | 16 mm |
Výška krúžka (b2) | 18 mm |
Hrúbka (b3) | 34,5 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 45 mm |
Výška telesa (h2) | 27 mm |
Dĺžka (l1) | 91 mm |
Šírka (b1) | 77 mm |
Hrúbka zvaru (HV+∆a) | HV 7+3 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 590,000 g |