Push-in Schnellsteckverbindung
Gerader Einschraubverbinder
EINSHRBVERB-GD-D10-M16X1,5
Art.-Nr. 088504 101
EAN 4011231816908
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache und schnelle Rohr-/Schlauchmontage und -demontage
Reduzierte Leckagemöglichkeiten
durch weniger Komponenten
Korrosionsbeständige Messing Ausführung
Kosteneinsparung
durch Reduzierung der Montage- und Reparaturzeiten
Entsprechend den internationalen DIN-, DOT- und SAE-Vorschriften
Betriebsmedium: Druckluft
Maximaler Betriebsdruck: Entsprechend DIN 74324
Betriebstemperatur: –40°C* bis +100°C
(* bei Temperaturen unter +2°C bitte Luftbeschaffenheit beachten)
Schläuche:Entsprechend DIN 74324
Material:
- Verschraubungskörper: Messing
- Rohrverstärkungshülse: Messing vernickelt
- Mehrzacken-Spannklemmring: Messing vernickelt
- O-Ring: Buna N (Low Nitril)
Rohre ab einer gewissen Länge „schwingen“, egal ob aus Stahl, Kupfer oder Kunststoff. Daher sollten alle Bremsleitungsrohre (5–16 mm Durchmesser) an der Karosserie oder am Rahmen mit Rohrschellen, möglichst gummiert, befestigt werden, wobei der Abstand 1 m sein sollte und 1,20 m nicht übersteigen darf.
Datenblätter(X)
Für Polyamidrohr Ø 6 bis 16 mm, zur Verbindung von Komponenten der Druckluftbremsanlage an Nutzfahrzeugen und Nutzfahrzeug-Hilfssystemen.
Außendurchmesser Rohr (T) | 10 mm |
Anschlussgewinde (D/D1) | M16 x 1,5 |
Länge (L) | 35 mm |
Werkstoff | Stahl |