Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Push-in Schnellsteckverbindung

Gerader Einschraubverbinder
EINSHRBVERB-GD-D8-M12X1,5

Art.-Nr. 088504 81

EAN 4011231817141

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Push-in Schnellsteckverbindung

Art.-Nr. 088504 81

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gerader Einschraub-Steckverbinder für Nutzfahrzeuge

Einfache und schnelle Rohr-/Schlauchmontage und -demontage



Reduzierte Leckagemöglichkeiten


durch weniger Komponenten



Korrosionsbeständige Messing Ausführung



Kosteneinsparung


durch Reduzierung der Montage- und Reparaturzeiten



Entsprechend den internationalen DIN-, DOT- und SAE-Vorschriften



Betriebsmedium: Druckluft



Maximaler Betriebsdruck: Entsprechend DIN 74324



Betriebstemperatur: –40°C* bis +100°C


(* bei Temperaturen unter +2°C bitte Luftbeschaffenheit beachten)



Schläuche:Entsprechend DIN 74324



Material:


  • Verschraubungskörper: Messing

  • Rohrverstärkungshülse: Messing vernickelt

  • Mehrzacken-Spannklemmring: Messing vernickelt

  • O-Ring: Buna N (Low Nitril)
Hinweis

Rohre ab einer gewissen Länge „schwingen“, egal ob aus Stahl, Kupfer oder Kunststoff. Daher sollten alle Bremsleitungsrohre (5–16 mm Durchmesser) an der Karosserie oder am Rahmen mit Rohrschellen, möglichst gummiert, befestigt werden, wobei der Abstand 1 m sein sollte und 1,20 m nicht übersteigen darf.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Polyamidrohr Ø 6 bis 16 mm, zur Verbindung von Komponenten der Druckluftbremsanlage an Nutzfahrzeugen und Nutzfahrzeug-Hilfssystemen.

Außendurchmesser Rohr (T)

8 mm

Anschlussgewinde (D/D1)

M12 x 1,5

Länge (L)

31,5 mm

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen