Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Putzband PVC glatt

Putzband PVC glatt
ABDEBA-PUTZ-WEISS-GLATT-30MMX33M

Art.-Nr. 099240230

EAN 4024835253147

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Putzband PVC glatt

Art.-Nr. 099240230

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 60 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Abdeckband zum Schützen von glatten Oberflächen bei Maler-, Putzer- und Lackierarbeiten im Innen- und Außenbereich.

Glatter, stabiler Rücken


Das Band wird nicht durch eine Putzkelle beschädigt



Ausgewählter Naturkautschukkleber


Sehr gute Haftung, auch auf leicht unebenen Flächen



Stabile Verbindung von Klebemasse und Trägerfolie


Dadurch ist ein rückstandsfreies Ablösen möglich

Hinweis

Die abzuklebenden Oberflächen müssen vollständig durchgetrocknet sowie staub-, fett- und ölfrei sein. Nach Gebrauch (max. Verklebungsdauer: 6 Wochen) sollte das Band bei Verarbeitungstemperatur (+5°C bis +40°C) entfernt und im Winkel von 45° zur Farbkante bzw. zum Putz langsam und nicht ruckartig abgezogen werden.



Nicht für Naturstein geeignet.


Nicht für Ofentrocknungen geeignet.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für:


Glatte Metalle sowie ebene und polierte Flächen wie die meisten Kunststoffe, Farben und Lacke



Eingeschränkt geeignet für:


Poröse, geschliffene und raue Oberflächen, die den Kleber des Bandes aufsaugen oder mechanisch angreifen, wie z.B. geschliffene Metalle. Beim Einsatz auf wasserbasierten Polyurethan-Acryl-Lacke, Nitrolacken mit hohem Verdünneranteil, sonstigen chemisch aggressiven Mitteln und bei allen Nichteisen-Metallen, wie z.B. Kupfer oder Aluminium sowie Eloxal und Pulverbeschichtung, sind unbedingt Vorversuche erforderlich. Ansonsten besteht die Möglichkeit von Rückständen.



Ungeeignet für:


Alle Untergründe mit ungenügender innerer Stabilität wie bei schlecht haftendem Lack oder verwittertem Holz. Nicht für Naturstein geeignet.



Eine 100%ige Verträglichkeit mit dem Untergrund kann nur durch einen Vorversuch von mind. 48 Stunden unter Einsatzbedingungen und fachgerechter Verarbeitung erfolgen

Trägermaterial

PVC-P

Klebstoffbasis

Naturkautschuk

Breite

30 mm

Länge

33 m

Farbe

Weiß

Klebebandstärke

0,13 mm

Klebekraft auf Stahl (pro Längeneinheit)

1,8 N/cm

Reißdehnung

150 %

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-10 bis 70 °C

UV-Beständigkeit

Ja

Beständigkeit gegen

Wasser, Witterung

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / trockene und staubfreie Lagerung, 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen