Putzpapier ECOLINE
Putzpapier ECOLINE auf Rollen
Art.-Nr. 9501018925
EAN 4099618689949
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Besonders saugfähig
- Passend für alle gängigen Abrollgeräte
- Verschiedene Lagen und Breiten
- Fusselarm
- Sehr absorptionsstark und reißfest
- Zertifiziert mit dem EU-Ecolabel
Unsere Produkte mit dem Siegel EU Ecolabel sind ressourcenschonend und umweltfreundlich. Das Siegel EU Ecolabel zertifiziert die Verwendung von Ressourcen aus nachhaltigem Anbau und definiert klare Anforderungen an umweltfreundliche Prozesse entlang des gesamten Produktionsstufen.
Datenblätter(X)
Das Putzpapier ist für die Reinigung von Oberflächen in vielen Bereichen (KFZ, Metallverarbeitung, Küchenbau) geeignet. Mit dem Putzpapier können Verschmutzungen, wie z.B. Öl und Fett, beseitigt werden. Durch die hohe Festigkeit des Tuches, können auch Flächen von groben Materialien wie Späne und Kanten befreit werden.
Mit dem Putzpapier Flächen reinigen. Es ist möglich, die Reinigungswirkung des Tuches durch die Anwendung von Würth-Reinigungsmitteln zu verstärken.
Werkstoff | Zellulose |
Farbe | Blau |
Anzahl Lagen | 3 STK |
Rollenlänge | 119 m |
Rollengewicht | 1705 g |
Flächengewicht pro m² | 48 g |