Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Putzpapier ECOLINE

Putzpapier ECOLINE auf Rollen
PUPAP-ROLLE-2LAGIG-22CM-2500BL-ABRISS

Art.-Nr. 0899800525

EAN 4065746511537

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Putzpapier ECOLINE

Art.-Nr. 0899800525

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Allrounder für die gängigsten Reinigungsaufgaben
  • Besonders saugfähig

  • Passend für alle gängigen Abrollgeräte

  • Verschiedene Lagen und Breiten

  • Fusselarm

  • Sehr absorptionsstark und reißfest

  • Zertifiziert mit dem EU-Ecolabel


Unsere Produkte mit dem Siegel EU Ecolabel sind ressourcenschonend und umweltfreundlich. Das Siegel EU Ecolabel zertifiziert die Verwendung von Ressourcen aus nachhaltigem Anbau und definiert klare Anforderungen an umweltfreundliche Prozesse entlang des gesamten Produktionsstufen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Putzpapier ist für die Reinigung von Oberflächen in vielen Bereichen (KFZ, Metallverarbeitung, Küchenbau) geeignet. Mit dem Putzpapier können Verschmutzungen, wie z.B. Öl und Fett, beseitigt werden. Durch die hohe Festigkeit des Tuches, können auch Flächen von groben Materialien wie Späne und Kanten befreit werden.

Anleitung

Mit dem Putzpapier Flächen reinigen. Es ist möglich, die Reinigungswirkung des Tuches durch die Anwendung von Würth-Reinigungsmitteln zu verstärken.

Werkstoff

Zellulose

Ausführung

Rollenware

Farbe

Weiß

Blattanzahl

2500 STK

Anzahl Lagen

2 STK

Blattlänge x Blattbreite

30 x 22 cm

Rollenlänge

750 m

Außendurchmesser

39 cm

Flächengewicht pro m²

35 g

Innendurchmesser

70 mm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Putzpapierständer

ABROLLSTAEND-PUPAP-BODEN-FAHRBAR

Bodenständer für Putzpapierrollen mit Rädern und Abfallsackhalterung
x 1 St.
Wandrollhalter für Putzpapierrollen mit Abfallsackhalterung

PUPAPHALT-WAND

Stabil und strapazierfähig, geeignet für alle gängigen Wisch- und Putzrollen
x 1 St.
Tischrollenhalter für Putzpapier

PUPAPHALT-METALL-TISCH-ROT

Stabil und strapazierfähig, geeignet für alle gängigen Wisch- und Putzrollen